Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Doppelgelenkzangen-Sortiment extra lang 3-teilig

ZANG-SORT-(EXTRA-LANG)-3TLG

Art.-Nr. 071502 600

EAN 4046778503837

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Doppelgelenkzangen-Sortiment extra lang 3-teilig

Art.-Nr. 071502 600
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
Bestehend aus extra langen Zangen für Arbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen.

Durchgang an sehr engen Stellen


Sehr schlanke Bauweise



Weite Öffnung der Zange bei minimaler Griffbewegung


Spezielles Doppelgelenk



Optimaler Korrosionsschutz


Mattverchromte Ausführung



Rutschfeste PVC-Griffhüllen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Greifen und Entfernen von Gegenständen in Baugruppen


Service, Reparatur und Instandhaltung an Motoren und Aggregaten


Installation und Demontage von Kabeln, Rohr- und Steckverbindungen

Anzahl Teile im Sortiment/Set

3 STK

Produktgewicht (per Stück)

1061,000 g

Doppelgelenkzangen-Sortiment extra lang 3-teilig inklusive:
1 x
Doppelgelenkzange

DPGLKZANG-GD-(EXTRA-LANG)-L335MM

Beschreibung:
340 mm
Bisher nicht gekannte Reichweiten, für Arbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen
Menge: 1 x
1 x
Doppelgelenkzange

DPGLKZANG-GBGN-(EXTRA-LANG)-L330MM

Beschreibung:
330 mm
Bisher nicht gekannte Reichweiten, für Arbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen
Menge: 1 x
1 x
Doppelgelenkzange

FLZANG-(EXTRA-LANG)-L300MM

Beschreibung:
Gerade; Länge: 300 mm
Bisher nicht gekannte Reichweiten, für Arbeiten an besonders schwer zugänglichen Stellen
Menge: 1 x